Beli Baut Mur Baja 8.8 5 8x4 1 2inch Non Brand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x2inchatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 1/4
- Length (inch): 2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 20
- Diameter: 5/32inch
- Size: (5/32inch x 50,8 mm)
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x2inch (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size (inch): 5/16
- Length (inch): 2
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread per Inch: 18
- Diameter: 15/64inch
- Size: (15/64inch x 50,8 mm)
- Non Brand Baut Mur UNC 5/8atribut:
- Size (inch): 5/8
- Material: Steel
- Treatment Surface: Black Steel
- Thread per Inch: 11
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mmatribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M12(15/32inch x 63/64inch)
- Length (mm): 25
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 1.75
- Length (inch): 63/64
- Diameter: 15/32inch
- monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x50mm (High Tensile Bolt/HTB)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M16
- Length (mm): 50
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Thread Pitch (mm): 2.0
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- Non Brand JP Bolt (Baut JP) M4x6mmatribut:
- Diameter: M4(5/32 inch)
- Length (mm): 6
- Color: White
- Length (inch): 15/64
- Size: (5/32 inch x 15/64 inch)
- Material: Steel ST41
- Thread Pitch (mm): 0.7
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Baut Mur A-325 Pack Kecil (High Tensile Bolt/HTB)Deskripsi:Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Jutaatribut:
- Material: Baja A-325
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Half drat
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8LDeskripsi:BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 μ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.atribut:
- Size (L): 0.8
- Theoretical Spread (m²): 11-14
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- Non Brand Baut Mur Putih M16 (Hexagonal Bolt/BMP)atribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- Thread Pitch (mm): 2.0
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
Daftar Harga Baut Mur Baja 8.8 5 8x4 1 2inch Non Brand Terbaru March 2026
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 1/4x2inch | Rp479.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur) | Rp33.900 |
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 5/16x2inch (High Tensile Bolt/HTB) | Rp479.900 |
| Non Brand Baut Mur UNC 5/8 | Rp209.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M12x25mm | Rp88.900 |
| monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp23.900 |
| Non Brand Baut Mur Baja 8.8 M16x50mm (High Tensile Bolt/HTB) | Rp349.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/l2P104629758-2.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/07P105456007-2.jpg)



/1zP105455071-1.jpg)

%20M4x6mm/9bP105179335-1.jpg)

/j6P105456690-2.jpg)


/NIPPON%20PAINT%20Bee%20Brand%20Junior%2066%200_8L/65P102927221-7.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)
/63P105419219-2.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)